730ハイ Lホルダー キングジム 31303746

Lホルダー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚
内容量1枚注文コード31303746品番730ハイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150

厚型ファイル内の書類を細分類するカラー見出し付きホルダー

サイズA4タテグリーン購入法適合幅(mm)1高さ(mm)303質量(g)27奥行(mm)230エコマーク認定認定穴数2エコマーク認定番号17 112 076

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31303746730ハイ31303703730アカ730ハイ Lホルダー キングジム 31303703Lホルダーキングジム1枚
129
税込142
色に違いがあります
31303746730ハイ31303712730キイ730ハイ Lホルダー キングジム 31303712Lホルダーキングジム1枚
129
税込142
色に違いがあります
31303746730ハイ31303728730ソラ730ハイ Lホルダー キングジム 31303728Lホルダーキングジム1枚
129
税込142
色に違いがあります
31303746730ハイ31303764730ミト730ハイ Lホルダー キングジム 31303764Lホルダーキングジム1枚
129
税込142
色に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08560027
2024-01-16
用途: 事務
卸売・小売業

よく使用します。2穴ファイルに閉じるのに最適。契約書ごと、会社ごとにファイリングできるので便利です。

対象商品 : 31303755
2019-09-06
用途: 書類整理
電気・ガス・熱供給・水道業

カラーバリエーションが豊富なので、使い分けしやすい。
色によってはまとめ売りがされていないため、割高感があるのが残念。

対象商品 : 08560027
2017-08-12
用途: 文書の管理
金融・保険業

ファイル名を記入できるので、項目ごとに分類しやすい。

対象商品 : 08560027
2015-08-12
用途: ファイル綴じ込みに便利
有限会社ミヤタシステムズ

この商品の他のクリアファイルとの違いはその横幅に有ります。
通常の商品は220mm程度ですが、このLホルダーは230mmあり、資料を入れた状態でファイル(2つ穴)に綴じ込みが可能です。
メーカーサイトに依りますと色が数色程度有るようですが、ここでは青以外の選択肢がありません。
他の色も取り扱って頂くと嬉しいのですが・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする