レッドスクリューアーバ A63

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)17
寸法L(mm)265
265
165
190
215
240
140
290
185
170
200
230
245
210
235
260
220
250
280
270
300
225
255
285
310
寸法H(mm)25
寸法L1(mm)115
内容量1個注文コード31303765品番A63-RSG16-265-M150
参考基準価格(税別)¥330,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800
寸法GM16寸法D(Φmm)17寸法H(mm)25寸法H1(mm)6寸法C(Φmm)29寸法L(mm)265寸法M(mm)150寸法L1(mm)115寸法C1(Φmm)52寸法C2(Φmm)54質量(kg)3.2剛性値S(μm/kgf)1.9付属品クーラントダクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする