曜日別特売
785US10ニユ ユーズナブル クリアーホルダー 封筒タイプ(マチ付) キングジム 31303877

ユーズナブル クリアーホルダー 封筒タイプ(マチ付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード31303877品番785US10ニユ
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
乳白幅(mm)230奥行(mm)10材質PP表紙高さ(mm)308質量(g)301グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 社内資料の取りまとめ

大小さまざまなサイズで枚数も多い資料をまとめる際今まで普通のクリアホルダーを使用していたが、中身が落ちてしまったりと不具合が多かったが、こちらは中身が落ちる心配がなくとても便利。
他製品で探した際はフラップにボタンなどがついているものが多かったがこちらは余分なものもついておらず嵩張らずシンプルで使いやすい。
横から入れられるタイプのものがあればなおいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 31303877
2023-06-15
用途: 事務所内
鉱業

思っていたのとちょっと違ったが、それでも使いたい用途では使えている。選択肢がないから他の種類も増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする