曜日別特売
787-10ニユ キングホルダー 封筒タイプ(チャック・マチ付) キングジム 31303886

787-10ニユ キングホルダー 封筒タイプ(チャック・マチ付) キングジム 31303886
787-10ニユ キングホルダー 封筒タイプ(チャック・マチ付) キングジム 31303886

キングホルダー 封筒タイプ(チャック・マチ付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード31303886品番787-10ニユ
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

「キングファイル」にジャストサイズ、チャック付きで脱落防止。マチ付きでたっぷり収納!

サイズA4タテ乳白トラスコ品番828-5291材質カラー透明PP製幅(mm)230高さ(mm)307質量(g)272奥行(mm)10穴数2穴穴の有無あり収納枚数(枚)(適正)50グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31303886
2022-06-25
用途: 書類整理
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいし作りもしっかりしていて満足です。さすがキングジム

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする