曜日別特売

オイルホールツキカッタアーバ 強力型 [Φ50/52]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)265注文コード31303984品番A100-FMH22-47-265H
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
種別Fig.1質量(kg)5.9寸法L(mm)265寸法H(mm)18寸法D(Φmm)22ボルト(クランプ)M10寸法W(mm)10寸法d(Φmm)3寸法M(mm)210寸法K(mm)5寸法C(Φmm)47寸法GM10モーメント(N・m[kgf・m])0.3カッタ径50/52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする