曜日別特売

レッドスクリューアーバ A100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)320寸法H(mm)22寸法D(Φmm)12.5注文コード31304447品番A100-RSG12-320-M175
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
寸法GM12寸法D(Φmm)12.5寸法H(mm)22寸法H1(mm)6寸法C(Φmm)24寸法L(mm)320寸法M(mm)175寸法L1(mm)145寸法C1(Φmm)43寸法C2(Φmm)45質量(kg)4.6剛性値S(μm/kgf)4.6付属品クーラントダクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする