曜日別特売

レッドスクリューアーバ A100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)250寸法H(mm)25寸法D(Φmm)17注文コード31304517品番A100-RSG16-250-M75
参考基準価格(税別)¥295,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
寸法GM16寸法D(Φmm)17寸法H(mm)25寸法H1(mm)6寸法C(Φmm)29寸法L(mm)250寸法M(mm)75寸法L1(mm)175寸法C1(Φmm)52寸法C2(Φmm)54質量(kg)6.1剛性値S(μm/kgf)0.6付属品クーラントダクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする