SF-WL435SY シングルレバー混合水栓 ノルマーレS(エコハンドル) INAX(LIXIL) 31305155

SF-WL435SY シングルレバー混合水栓 ノルマーレS(エコハンドル) INAX(LIXIL) 31305155
SF-WL435SY シングルレバー混合水栓 ノルマーレS(エコハンドル) INAX(LIXIL) 31305155
SF-WL435SY シングルレバー混合水栓 ノルマーレS(エコハンドル) INAX(LIXIL) 31305155

シングルレバー混合水栓 ノルマーレS(エコハンドル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
使用地区一般
内容量1個注文コード31305155品番SF-WL435SY
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途キッチン用グリーン購入法適合使用地区一般仕様エコハンドル、泡沫、抗菌ハンドルタイプ壁付規格JIS規格吐水口長さ(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする