曜日別特売
FY-17CA6-W 天井埋込形換気扇 給気専用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 31305173

天井埋込形換気扇 給気専用 ルーバーセットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード31305173品番FY-17CA6-W
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高効率モーターで低消費電力。
デュアルテーパーシロッコファン。
電源接続部:本体内部。
シャッターなし。
給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。

用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気、スライドユニット質量(kg)1.6ホワイト材質(本体)樹脂タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)4.5/4.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)33/33有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
注意
※浴室には使用できません。
※結露防止のため、パイプに断熱材(グラスウール25mm程度)を巻いてください。
※室外温度-5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※特に寒い時、外風の強く当たる所では、運転停止時に冷気が侵入することがあります。
※寒冷地では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする