用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気〈電気式シャッター付〉、スライドユニット質量(kg)2色ライトブラウン材質(本体)樹脂タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)5.5/5.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)33/33有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28