用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット、フラットパネル形質量(kg)3.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137