用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)4.6材質(本体)鋼板タイプ低騒音形250mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)275/270、(30Pa)(排)220/205、(50Pa)(排)190/165