※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31305654
品番
FY-32FPK7
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
320角
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形
質量(kg)
5.7
材質(本体)
鋼板
タイプ
低騒音・大風量形400mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排・強)42/47、(排・弱(常時))31/32.5
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排・強)38.5/37.5、(排・弱(常時))28.5/27.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(0Pa)(排・強)410/380、(排・弱(常時))250/245、(30Pa)(排・強)370/335、(排・弱(常時))193/178、(50Pa)(排・強)340/308、(排・弱(常時))150/130
注意
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。