※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31305663
品番
FY-32FPG7
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
320角
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形
質量(kg)
6.2
材質(本体)
鋼板
タイプ
低騒音500mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排・強)44.5/43.5、(排・弱(常時))35/34.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(0Pa)(排・強)500/480、(排・弱(常時))340/335、(30Pa)(排・強)450/430、(排・弱(常時))275/255、(50Pa)(排・強)440/420、(排・弱(常時))250/220
注意
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。