用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音600mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)42.5/41.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)610/595、(30Pa)(排)565/550、(50Pa)(排)535/525