曜日別特売
S20T-NDC13-75P1 (S20R-1) ニュードリルミルチャック  (S20R-1セット) ユキワ精工 31306644

S20T-NDC13-75P1 (S20R-1) ニュードリルミルチャック  (S20R-1セット) ユキワ精工 31306644
S20T-NDC13-75P1 (S20R-1) ニュードリルミルチャック  (S20R-1セット) ユキワ精工 31306644
S20T-NDC13-75P1 (S20R-1) ニュードリルミルチャック  (S20R-1セット) ユキワ精工 31306644

ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個コレットツカミ能力d(mm)0.5~13.0基準径からの長さL2(mm)75注文コード31306644品番S20T-NDC13-75P1 (S20R-1)
参考基準価格(税別)¥32,890販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
コレットツカミ能力d(mm)0.5~13.0テーパーS20T 7/24質量(kg)0.28ナット外径D(Φmm)36全長L1(mm)100基準径からの長さL2(mm)75セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5長さ調整ねじ(g)M1.5×1.5長さ調整ねじ最大(mm)50使用するコレットYCC13使用するスパナFS36寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75長さ調整ねじAPM 13-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする