曜日別特売
FY-27BMS7/47 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック) 31307535

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31307535品番FY-27BMS7/47
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。

用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする