曜日別特売
JJ15W-LB 【名入れ】サラサクリップ ノック式ジェルボールペン(ホワイト軸・通常納期) ゼブラ 31307685

 

JJ15W-LB 【名入れ】サラサクリップ ノック式ジェルボールペン(ホワイト軸・通常納期) ゼブラ 31307685
JJ15W-LB 【名入れ】サラサクリップ ノック式ジェルボールペン(ホワイト軸・通常納期) ゼブラ 31307685
JJ15W-LB 【名入れ】サラサクリップ ノック式ジェルボールペン(ホワイト軸・通常納期) ゼブラ 31307685
JJ15W-LB 【名入れ】サラサクリップ ノック式ジェルボールペン(ホワイト軸・通常納期) ゼブラ 31307685
JJ15W-LB 【名入れ】サラサクリップ ノック式ジェルボールペン(ホワイト軸・通常納期) ゼブラ 31307685

【名入れ】サラサクリップ ノック式ジェルボールペン(ホワイト軸・通常納期)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(100本)注文コード31307685品番JJ15W-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ゼブラの人気のボールペンでオリジナルのペンを100本から作れます!小さな行事でも必要な数だけ記念品を配れたり、デザインを少しずつ変えて多くの種類を作ったりできます。
サラサクリップボールペンは、ジェルインクなのでさらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

色(すべり止め)ライトブルーインク色全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11文字色(選択)黒、赤、青、金、銀、緑、ライトブルー、オレンジ、パープル、ピンク書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インクジェルインク入数100本RoHS指令(10物質対応)対応表示文字数2.5mm角で全角20文字(半角40文字)グリーン購入法適合色(軸)ホワイト商品タイプ本体名入れスペース(mm)縦6×横50エコマーク認定番号15 112 026
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする