消費電力(W)20.6電圧(V)100~242仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、水平天井取付専用、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、光源遮光角15度適合【リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)、埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)セット内容本体:NDG24607W、電源ユニット:NNK25010NLE9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.7タイプ拡散光源非常時 本体組込LED点灯/温白色色温度(K)3500電池(交換)FK739安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)106.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)2195認定番号型式認定番号:3AE-1071、非常灯評定番号:LALE-027リモコンFSK90910K (別売)ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85(常用光源)埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96