曜日別特売

天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31308935品番FY-24BQ7
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子

用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様局所換気専用、AUTO煙センサー付、スライドユニット質量(kg)2.9材質(本体)鋼板タイプ低騒音・自動運転形(煙センサー)150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)10.5/12材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)25.5/25.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)141/141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)-/-、(直管相当長30m)-/-
注意
※油煙や湿気の発生する場所には設置しないでください。
※1コのスイッチで2台以上並列運転することはできません。
※タバコの煙以外の影響で自動的に運転する場合があります。
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に作動しない場合がありますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする