用途トイレ・洗面所適合場所トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.3色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200開口面積(cm2)53有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137