※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31309775
品番
FY-17C6VBL1
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電源コード・プラグ付
用途
浴室・トイレ
適合場所
浴室・トイレ
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
24時間・局所換気兼用、スライドユニット(天吊り可能カセット式吐出口)
質量(kg)
1.9
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)
樹脂
タイプ
BL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排・強)8.0/8.5、(排・弱(常時))2.9/3.1
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排・強)27.5/27.5、(排・弱(常時))16/16
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(0Pa)(排・強)85/85、(排・弱(常時))30/30、(30Pa)(排・強)69/70、(排・弱(常時))-/-、(50Pa)(排・強)55/57、(排・弱(常時))-/-
開口面積(cm
2
)
162
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。