用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)2.8色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅱ型150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)16.5/18.5、(排・弱(常時))10/10材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)32.5/32.5、(排・弱(常時))22/22風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)180/180、(排・弱(常時))90/90、(30Pa)(排・強)150/150、(排・弱(常時))50/50、(50Pa)(排・強)120/130、(排・弱(常時))-/-開口面積(cm2)225