FY-20MK1 丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 31309942

丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31309942品番FY-20MK1
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

電源接続部:本体外部速結端子

用途
浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)200適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー質量(kg)1.7マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプ低騒音形100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/56開口面積(cm2)159
注意
※天井材は強度が板厚9mmの石膏ボード以上のものをお使いください。
※天井材は野縁にしっかりと固定してください。
※付属の落下防止用ストリング(ひも)は、天井材の野縁などに固定し、必ず本体に取り付けてください。
※別売の吊り金具(FY-KB061)を使用して、本体を取り付ける場合は必ず電源接続が完了後、天井材を貼ってください。室内側からの電源接続はできません。
※別売の吊り金具(FY-KB061)を使用して、本体を取り付ける場合でも本体フランジは、必ず、天井材の室内側から取り付けてください。メンテナンス時、室内側から本体(ファンモーター)が取りはずせません。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする