曜日別特売
- バンド パイプ用 モノタロウ 31310266

- バンド パイプ用 モノタロウ 31310266
- バンド パイプ用 モノタロウ 31310266
- バンド パイプ用 モノタロウ 31310266
モノタロウ

バンド パイプ用

(27件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
適合支柱~Φ25mm
内容量1パック(10本)注文コード31310266品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。
工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。

用途
パイプの十字固定に
適合支柱~Φ25mmシルバー材質鉄線+メッキ
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用する際は手袋などをはめて作業してください。
※保管の際は高温多湿の場所は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 農作業
宮崎工業

きゅうり;トマト、いんげん豆の棚作りなどに使用していますが、
安価で強度も十分あり満足しています。

2025-07-29
用途: 園芸用支柱の組み立てに使用
不動産業

軒下に塩ビカーテンの小部屋を作る上で、カーテンの吹上防止のため、針金バンドを用い組み立てる。風が強いので、ぐらつくが、簡単にイメージ通りのフレームができるので便利である。

2025-05-28
用途: 家庭菜園用
製造業

支柱で合掌造りを組む時に使用している。麻ひもで組むよりも安定感があり、風にも負けない。

対象商品 : 31310257
2025-05-30
用途: イボ竹支柱の取り付け
教育・研究機関

商品には~22mm と記載されていたので汎用性があるとおもい購入しましたが、20mm ではガサガサで失敗の一言です。~の表記はどうなんだろうと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-01-28
用途: 家庭菜園
サービス業

安価でありながら商品にまちがいがない。支柱の組み立てが早くぐらつきが無い。簡単、便利、時短、丈夫、安価でいう事なし。

対象商品 : 31310257
2024-05-04
用途: 園芸支柱の直交固定
製造業

園芸支柱を簡単・丈夫に固定でき、たいへん便利です。
夏の果菜用棚作りに重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 31310248
2024-03-08
用途: ナスの支柱留め
サービス業

取付に力が要りますが、取付ても錆びないし、なかなかずれないので、とても良いと思います。
今年も追加注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 31310257
2024-05-04
用途: 菜園管理
その他業種

パイプの固定に利用し始めました。耐久性はこれからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする