支柱とつるや茎などを固定する結束タイです。予めサイズカットしてあるので、必要なサイズに合わせて選べます。ねじって留めるだけの簡単仕様。
支柱の結束に使用しているが、能率が上がりありがたい。使用後結束を解くのも容易で良い。
10cm、15cm、20cmの3サイズ(長さ)のうち、今回は15cmのものを購入しました。庭のガーデニングに使うにはちょうどよかったです。ただ、畑で使うには少し短すぎました。購入にあたっては用途を考えて注文するようにしたいです。あと、市販のものは明るい緑色のものが多いですが、これは暗い緑色であまり目立たなくてよかったです。
上に伸びるタイプの観葉植物を支柱に留めるのに利用している。色が緑なので葉の色になじみ目立たない。