埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管)仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)6色クリスタルホワイト消費電力(W)(50/60Hz)(強)12/12、(弱)7.5/8定格電圧・周波数定格単相100V騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20/20、(弱)16/16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/15.5、(弱)9.5/9.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)18.5/18.5、(弱)11.5/11.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)17.5/17.5、(弱)10.5/10.5