※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31311498
品番
FY-08PDA9SD
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
本体スイッチ付
壁面・天井面取付兼用形
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)
0.49
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
21.5/23.0
開口面積(cm
2
)
121
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
80/85
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。