FY-08PF9SD パイプファン 本体スイッチ付 ACモーター Panasonic(パナソニック) 31311552

パイプファン 本体スイッチ付 ACモーター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)0.43
内容量1台注文コード31311552品番FY-08PF9SD
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形

適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、速結端子付質量(kg)0.43マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)97有効換気量(m3/h)(50/60Hz)68/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31311568
2021-03-12
用途: トイレ用
不動産業

トイレのパイプファンの交換
スイッチ付のDCモーターですが
電気コードがついていないことを、設置の途中で気が付きました。
後日、この商品に使えるコードを別途購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする