Panasonic(パナソニック)
パイプファン 200mm径タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
31311762
品番
FY-16PDQTVD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,600
温度や煙を感知して自動運転
温度設定範囲約0~40℃
本体切連続自動切換スイッチ付
壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)
Φ200
仕様
16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)
1.35
色
マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)10/11、(弱)10/11
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)27.5/29、(弱)22/22
開口面積(cm
2
)
240
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)185/195、(弱)185/195
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
※外風の強いところでは使用しないでください。