FY-12PTS9 パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック) 31311796

パイプファン浴室用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード31311796品番FY-12PTS9
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
適合場所浴室適合パイプ呼び径Φ150仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付質量(kg)1.01マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2換気風量(m3/h)107/107(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)35/35開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31311796
2017-07-28
用途: 風呂の換気扇増設
その他業種

商品と追加のパーッも揃いました。喜寿の爺には此の暑さ家族依り暑さの中の作業を止められました。涼しく成りましたら取り付けたいと思います。想定してテストをしましたが音も静かで風量も充分満足しています。ベストの取り付け場所、方法、等々考えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする