曜日別特売
FY-100SC1A 気調システム 集中気調 天井埋込形 給気タイプ Panasonic(パナソニック) 31312146

気調システム 集中気調 天井埋込形 給気タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31312146品番FY-100SC1A
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様セントラル換気ファン、24時間常時換気推奨質量(kg)4.8消費電力(W)(50/60Hz)(給気)26.5/28.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)(給気)36/35電流(A)(50/60Hz)(給気)0.268/0.285風量(m3/h)(50/60Hz)(給気)185/175
注意
※施工の際には機器の真下に必ず点検口を設置してメンテナンススペースを確保してください。
※寒冷地、準寒冷地には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする