LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ペンチ(樹脂グリップ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
188
163
188
213
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31312393
品番
J175P
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
標準機能のペンチ。
J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm
2
)。
用途
電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適
つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
全長(mm)
188
質量(g)
280
刃長(mm)
15.8
頭部厚(mm)
13.5
切断能力(Φmm) 鉄線
2.75
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
切断能力(Φmm) VVF線
1.6×3芯
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。