LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
圧着機能付ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
31312418
品番
J200PC
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
標準機能のペンチ。
J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm
2
)。
モノタロウではこんなお得な商品も!
偏芯ペンチ
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
用途
電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適
つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
全長(mm)
213
質量(g)
375
刃長(mm)
18.5
圧着範囲(mm
2
)
1.25~2.0
頭部厚(mm)
14.5
切断能力(Φmm) 鉄線
3
切断能力(Φmm) 銅線
3.6
切断能力(Φmm) VVF線
2.0×3芯
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。