FY-BFG042CL 気調システム 給気清浄フィルターユニット 天井埋込式 Panasonic(パナソニック) 31313117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

気調システム 給気清浄フィルターユニット 天井埋込式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31313117品番FY-BFG042CL
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100仕様給気清浄フィルターユニットルーバー付(天井・壁埋込用)、エアテクト、捕集効率約95%ルーバー:マンセル値3.2Y8.9/0.6寸法320角(埋込寸法)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする