※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
短辺(mm)
115
150
180
200
230
260
長辺(mm)
300
250
300
270
340
380
厚さ(mm)
0.025
0.02
0.025
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10パック)
注文コード
31313206
品番
#25 5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
OPP
長辺(mm)
300
短辺(mm)
115
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
1.57