※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
短辺(mm)
260
150
180
200
230
260
長辺(mm)
380
250
300
270
340
380
厚さ(mm)
0.025
0.02
0.025
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10パック)
注文コード
31313294
品番
#25 13号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
OPP
長辺(mm)
380
短辺(mm)
260
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
4.50