付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本)仕様給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)2.0色マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、025/25埋込穴(Φmm)Φ65~Φ70有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、9.0/9.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、15/15換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20