※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
OPPハイパーボードン規格袋No.3(無地) 穴なし
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚×50パック)
注文コード
31313565
品番
20HL-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
穴数
0
材質
OPP
長辺(mm)
600
短辺(mm)
130
厚さ(mm)
0.02
質量(g)
2.84