曜日別特売
1.5K R モノヒラ 無地ラベル付 信和 31314475

モノヒラ 無地ラベル付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(100枚×30パック)
長辺(mm)280
短辺(mm)200
内容量1セット(100枚×30パック)注文コード31314475品番1.5K R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。

適合みかん・たまねぎ・じゃがいも材質PE質量(g)7.8短辺(mm)200長辺(mm)280容量(kg)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする