Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 換気ボックス 排気用 ルーバー別売り 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31315156
品番
FY-BGH241
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
材質
鋼板製
注意
※ルーバーは別売です。