ハイパーボードン テープ付シート 穴なし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合苺ケース~Fケース30
内容量1セット(100枚×10パック)注文コード31316189品番25WHT-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
適合苺ケース~Fケース30材質OPP厚さ(mm)0.025質量(g)1.80穴数寸法(横×縦)(mm)170×280
注意
※開封しやすいようにつけた赤いイージーオープンテープを24年より無くしました。商品本体の仕様は変更ございません。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする