#20 3号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316444

OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり

(6件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
短辺(mm)115
長辺(mm)150
厚さ(mm)0.02
内容量1箱(100枚×10パック)注文コード31316444品番#20 3号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
穴数4材質OPP長辺(mm)150短辺(mm)115厚さ(mm)0.02質量(g)0.61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 野菜の袋詰めに
農・林・水産業

スナップエンドウ、インゲン、茎ブロッコリー、ミニキューリ、ミニトマトの袋詰めに重宝しています。たくさん使用しますので、安価で丈夫さがイチオシです。

対象商品 : 31316557
2025-04-20
用途: 野菜を入れる袋
農・林・水産業

非常に透明度も高く、素材もしっかりしていて良好です。

対象商品 : 31316548
2023-11-30
用途: 野菜入れるのに
農・林・水産業

1番使いやすくて無難な野菜袋かと思います。
安いのと比べて日持ちがしてる。

対象商品 : 31316539
2022-09-11
用途: 農産物の出荷
農・林・水産業

出荷野菜の個装に問題なく使用しています。箱売りなので助かります。

対象商品 : 31316548
2022-06-08
用途: 食品の包装
門脇農場農・林・水産業

長く置いても曇が出ずに新鮮なまま保存できました。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 31316523
2021-05-21
用途: 主にみかんの出荷用に使用
個人のお客様

透明度もよく破れが殆どなくて繁忙期の出荷作業に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする