20H-32 OPPハイパーボードン規格袋No.2(無地) 穴あり 信和 31316819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードン規格袋No.2(無地) 穴あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100枚×50パック)
短辺(mm)180
長辺(mm)450
厚さ(mm)0.02
内容量1セット(100枚×50パック)注文コード31316819品番20H-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
穴数4材質OPP長辺(mm)450短辺(mm)180厚さ(mm)0.02質量(g)2.93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする