信和
OPPハイパーボードン規格袋No.2(無地) 穴あり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100枚×100パック)
1セット(100枚×100パック)
1セット(100枚×50パック)
1セット(100枚×80パック)
1セット(100枚×60パック)
短辺(mm)
130
130
100
180
150
200
長辺(mm)
350
240
300
320
350
450
厚さ(mm)
0.025
0.02
0.025
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×100パック)
注文コード
31316898
品番
25H-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
350
短辺(mm)
130
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
2.05