25H-31 OPPハイパーボードン規格袋No.2(無地) 穴あり 信和 31316934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードン規格袋No.2(無地) 穴あり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット(100枚×100パック)
短辺(mm)100
長辺(mm)450
厚さ(mm)0.025
内容量1セット(100枚×100パック)注文コード31316934品番25H-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
穴数4材質OPP長辺(mm)450短辺(mm)100厚さ(mm)0.025質量(g)2.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする