信和
OPPハイパーボードン規格袋No.3(無地) 穴あり
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
短辺(mm)
120
120
90
80
100
150
125
長辺(mm)
500
500
600
650
700
1000
750
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×50パック)
注文コード
31317293
品番
25HL-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
500
短辺(mm)
120
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
2.71