25HL-75 OPPハイパーボードン規格袋No.3(無地) 穴あり 信和 31317528

OPPハイパーボードン規格袋No.3(無地) 穴あり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
短辺(mm)100
長辺(mm)1000
内容量1セット(100枚×50パック)注文コード31317528品番25HL-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
穴数4材質OPP長辺(mm)1000短辺(mm)100厚さ(mm)0.025質量(g)4.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする