※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
OPPハイパーボードン規格袋No.3(無地) 穴あり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
短辺(mm)
150
120
90
80
100
150
125
長辺(mm)
800
500
600
650
700
1000
750
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×50パック)
注文コード
31317598
品番
20HL-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
800
短辺(mm)
150
厚さ(mm)
0.02
質量(g)
4.36