信和
OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚×50パック)
1セット(100枚×10パック)
1セット(100枚×50パック)
短辺(mm)
90
200
90
100
120
150
80
115
130
125
68
85
長辺(mm)
600
550
500
600
650
700
750
800
850
900
1000
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×50パック)
注文コード
31317878
品番
20HL-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
600
短辺(mm)
90
厚さ(mm)
0.02
質量(g)
1.96